キャスター付きスタンド

キャスター付きスタンド NEC三菱

ディスプレイ(縦横設置)に装着するキャスター付スタンドです。装着したまま移動が可能です。

仕様●製品タイプ:スタンド●外形寸法(突起部含まず):896 (W) x 825 (D) x 1735 (H)mm●質量:約33.2Kg●キャスター:2-Φ100キャスター(ストッパー付き)×2●2-Φ100キャスター(ストッパーなし)×2●塗装色:サテンブラック粉体焼付塗装●適合機種:LCD-ME431、LCD-ME501、LCD-ME551、LCD-ME651、LCD-M431、LCD-M491、LCD-M551、LCD-M651、LCD-MA431、LCD-MA491、LCD-MA551、LCD-P435、LCD-P495、LCD-P555、LCD-E438、LCD-E498、LCD-E558、LCD-E658、LCD-V754Q、LCD-V864Q、LCD-P754Q●コード番号:NE11DJT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7773-94 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03551321 ST-CS31-B
140,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする