HDMI to DVI変換ケーブル PL-HDDVシリーズ
信号の歪の発生や伝送ロスを抑える高純度99.99%のOFC(無酸素銅)ケーブル使用(高品質の映像や音声を堪能)
仕様●製品タイプ:その他変換ケーブル●製品シリーズ:HDMI関連製品●対応情報:Windows Vista対応●カラー:ブラック●ケーブル長:2m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:グリーンマーク・なし●省エネ法:資料無し●環境自己主張マーク:RoHSマーキング●環境及び安全規格情報:RoHS●梱包サイズ(WxHxD)mm:170(W)×20(H)×195(D)mm●梱包重量:130g●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:PC100VA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7798-95
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
空調・電設資材 の新着商品
