MEROSSスマート電源タップ alexa/google/homekit対応 MSS425シリーズ
スマートホーム機器との連携 HomeKit、Amazon Alexa、Google Assistant、SmartThings(IFTTT)、LINE CLOVA、遠隔操作 遠隔でリモートコントロール。どこからでも電化製品をコントロールすることができます。自宅にいなくても、Merossアプリからスマート電源タップを直接制御することも可能。家電などの電源消し忘れも心配する必要がありません。スケジュール・タイマー設定 スマート電源タップは、スケジュール・タイマー設定が可能。帰宅する前に、家電の電源をONにすることができます。電気、冷暖房器、加湿器などの家電製品を自動でオン・オフ可能なので生活が便利に。複数のスマートタップを使用 それぞれのタップに接続した電化製品のコントロールが可能。シーンに合わせてお使いいただくことができます。コンパクトデザイン すっきりとしたデザインなので、他コンセントの邪魔をしません。安心保証 保証期間1年。Telec・PSE安全認証を取得。
仕様●製品タイプ:生活家電●Wi-Fi延長コードの長さ:1.8m●本体サイズ:L280xW45xH30mm●外箱サイズ:L310xW67xH47mm●コード番号:S350003●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7837-27
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。