ウェルコムデザイン ウェルコムデザインの 制御機器 ウェルコムデザインの 電源(制御機器) ウェルコムデザインの 変圧・変換 ACアダプタ・DC5V出力 PS5Vシリーズ ACアダプタ・DC5V出力 PS5Vシリーズ 注文コード 仕様●製品タイプ:バーコード・ICタグ関連機器オプション●仕様:ACアダプタ・DC5V出力●コード番号:WL2000J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7906-36 内容量1個 注意 ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PS5V 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03569295 PS5V ¥3,980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 変圧・変換 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器 Preen 税込¥593,780~ ¥539,800~ H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply H3C 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ IRM-30シリーズ MEAN WELL 税込¥2,528~ ¥2,298~ FSP120-AWAN3、Power Adapter(Blue)for WatchGuard Firebox T70/T80/T85-PoE(US) WatchGuard 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 税込¥252,780~ ¥229,800~ トランス 豊澄電源機器 税込¥9,898~ ¥8,998~ 単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 9V電源アダプター KC 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器, Preen 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 税込¥4,948~ ¥4,498~ STMGFS30 シリーズ コーセル 税込¥5,828~ ¥5,298~ スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 税込¥406,780~ ¥369,800~ 350 Watt AC Power Supply Module-Front to Back airflow for Summit X465 VSP4900 5520 エクストリーム ネットワークス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial 税込¥657,800 ¥598,000 バスケットへ 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 税込¥4,838~ ¥4,398~ (7) 9V電源アダプター KC 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial 税込¥657,800 ¥598,000 バスケットへ 単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 税込¥329,780~ ¥299,800~ ACアダプター スマイルキッズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector H3C 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)変圧・変換産業用ACアダプタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります スイッチング電源 トランス 産業用ACアダプタ スイッチング電源関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品