ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム アズワン ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム アズワン

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm 内容量1組
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03574037 B2424C40PS3 67-7969-07
29,700
29,600
32,560 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574046 B2430C48PS3 67-7969-22
31,700
31,600
34,760 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574055 B1448C48PS3 67-7967-88
32,300
32,200
35,420 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574071 B2436C48PS3 67-7969-23
33,200
33,100
36,410 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574080 B1218C40PS3 67-7967-13
20,100
20,000
22,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574089 B2460C48PS3 67-7969-25
51,200
51,100
56,210 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574098 B1236C40PS3 67-7967-16
26,400
26,300
28,930 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574107 B1436C40PS3 67-7967-70
27,000
26,900
29,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574116 B2460C40PS3 67-7969-11
50,400
50,300
55,330 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574125 B2448C48PS3 67-7969-24
38,300
38,200
42,020 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574141 B1860C48PS3 67-7968-59
45,200
45,100
49,610 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574150 B2448C40PS3 67-7969-10
37,500
37,400
41,140 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574159 B1460C40PS3 67-7967-72
40,800
40,700
44,770 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574168 B1418C48PS3 67-7967-84
21,200
21,100
23,210 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574177 B1824C48PS3 67-7968-55
26,300
26,200
28,820 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574186 B1860C40PS3 67-7968-42
44,400
44,300
48,730 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574195 B1448C40PS3 67-7967-71
31,500
31,400
34,540 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574211 B1848C40PS3 67-7968-41
34,200
34,100
37,510 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574220 B1836C48PS3 67-7968-57
29,300
29,200
32,120 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574229 B1848C48PS3 67-7968-58
35,000
34,900
38,390 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574238 B1824C40PS3 67-7968-38
25,500
25,400
27,940 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574247 B1436C48PS3 67-7967-87
27,800
27,700
30,470 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574256 B1224C40PS3 67-7967-14
22,800
22,700
24,970 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574265 B1248C48PS3 67-7967-29
31,700
31,600
34,760 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574281 B1260C40PS3 67-7967-18
38,700
38,600
42,460 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574290 B1230C40PS3 67-7967-15
24,900
24,800
27,280 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574299 B1460C48PS3 67-7967-89
41,600
41,500
45,650 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574308 B1230C48PS3 67-7967-27
25,700
25,600
28,160 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574317 B2424C48PS3 67-7969-21
30,500
30,400
33,440 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574326 B1224C48PS3 67-7967-26
23,600
23,500
25,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574335 B1830C48PS3 67-7968-56
28,700
28,600
31,460 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574351 B1818C48PS3 67-7968-54
21,500
21,400
23,540 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574360 B1218C48PS3 67-7967-25
20,900
20,800
22,880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574369 B1260C48PS3 67-7967-30
39,500
39,400
43,340 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574378 B1836C40PS3 67-7968-40
28,500
28,400
31,240 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574387 B1830C40PS3 67-7968-39
27,900
27,800
30,580 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574396 B1818C40PS3 67-7968-37
20,700
20,600
22,660 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574405 B1236C48PS3 67-7967-28
27,200
27,100
29,810 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574421 B1430C40PS3 67-7967-69
25,500
25,400
27,940 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574430 B1418C40PS3 67-7967-67
20,400
20,300
22,330 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574439 B2436C40PS3 67-7969-09
32,400
32,300
35,530 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574448 B1424C40PS3 67-7967-68
23,100
23,000
25,300 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574457 B1248C40PS3 67-7967-17
30,900
30,800
33,880 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574466 B1430C48PS3 67-7967-86
26,300
26,200
28,820 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574475 B2430C40PS3 67-7969-08
30,900
30,800
33,880 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お客様組立品
03574491 B1424C48PS3 67-7967-85
23,900
23,800
26,180 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする