足場板 アルステージ ASシリーズ
長尺足場板。表面には円周フランジ加工により滑り止め効果が向上しました。たわみが少なく2点支持で利用が可能
仕様
円周フランジ加工
裏面には滑り止めゴムを装備
片面使用タイプ
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)47
質量(kg)16.3
規格(社)仮設工業会認定品
全長(m)5.00
最大積載量(kg)80
支持点数2
最大使用荷重(kg)80
内容量1台
裏面には滑り止めゴムを装備
片面使用タイプ
長尺足場板。表面には円周フランジ加工により滑り止め効果が向上しました。たわみが少なく2点支持で利用が可能