1連はしご LX1シリーズ

1連はしご LX1シリーズ 長谷川工業

デザイン・耐久性に優れるプロ用はしご。踏ざん間隔は昇降のラクなピッチ30.5cm。フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。滑り止め用端具:床面への痕が残りにくいエラストマー採用、塗装仕上げ、スチール製(裏面エラストマー)、サイズ:40×155mm。はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03578596 LX1-23 67-7980-93
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03578605 LX1-41 67-7980-96
45,600
 
 
取扱い終了

返品不可
03578621 LX1-26 67-7980-94
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
03578630 LX1-51 67-7980-97
55,700
 
 
取扱い終了

返品不可
03578639 LX1-32 67-7980-95
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする