ミクロテクターX2 防護服 目止めテープ無 なし
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)、水をはじく、油の浸入を防ぐ、汚染物質(粉じん等)対策、静電気帯電防止加工
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:116~124cm●適合規格:JIS T 8115、EN化学防護服規格 タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、放射性汚染防護用保護服EN1173-2(クラス1)●帯電防止加工EU規格:EN1149-5●細菌・血液からの防護:EN 14126/JIS T 8060・8061(クラス3)
アズワン品番67-8012-83
内容量1箱(10着)