ミニランプ S35

ミニランプ S35 旭光電機工業

小型の二重コイルで、フロストタイプはやわらかな明かりを演出。口金14は主にヨーロッパの器具に使用されている電球。【用途】。一般照明用・住宅・商店・ホテル・レストラン・アンティーク器具などに。

仕様●ガラス仕上:フロスト●ガラス径:35●全長:64●定格電圧(V):105●口金:E14●定格消費電力(W):40●全光束(lm):400●定格寿命(H):1500 アズワン品番67-8088-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03597521 S35E14110V40WF
420
419
461 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする