スラックス 男女兼用 KZN801シリーズ

スラックス 男女兼用 KZN801シリーズ KAZEN

ウエスト寸法や身長の高低差にも幅広く対応する、サイズ集約型パンツ。アクアウィンカー《織物素材》性質の異なる長繊維と短繊維を交互に整経し、タテ・ヨコに偏ることなく洗濯後の収縮をおさえた長短特殊整経織物です。 フルダルタイプの十字断面糸を使用して吸汗速乾性能を付与し、ドライタッチの独特なハリコシ感を実現しました。工業用洗濯可制菌(一般用途)透け防止吸汗性制電

仕様●素材/アクアウィンカー(ポリエステル80%・綿20%) 内容量1着
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03603717 KZN801-20 3L 67-8111-89
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603726 KZN801-20 S 67-8111-85
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603735 KZN801-20 M 67-8111-86
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603751 KZN801-20 L 67-8111-87
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603760 KZN801-20 LL 67-8111-88
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603769 KZN801-20 4L 67-8111-90
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603778 KZN801-21 S 67-8111-91
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603787 KZN801-21 M 67-8111-92
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603796 KZN801-21 L 67-8111-93
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603805 KZN801-21 LL 67-8111-94
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603821 KZN801-21 3L 67-8111-95
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03603830 KZN801-21 4L 67-8111-96
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする