黒備前 0311シリーズ

黒備前 0311シリーズ アズワン 黒備前 0311シリーズ アズワン 黒備前 0311シリーズ アズワン 黒備前 0311シリーズ アズワン 黒備前 0311シリーズ アズワン 黒備前 0311シリーズ アズワン

使いやすさ、洗いやすさ、収納のしやすさ、そして丈夫さ。これらすべてを追求した結果、『WARAKU新和食器』のシリーズはすべて高温焼成の陶磁器で作られることになりました。700~900℃での素焼きと、釉薬を施した後の1200~1350℃での本焼成でじっくり焼上げられた『WARAKU新和食器』は、これまでの和食器の常識を超えた高い耐久性を手に入れる一方、風合いや手作り感をも見事に再現する事に成功しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0311-0306 03615127
0311-0306 03615127
03615127 0311-0306 67-8149-57
3,300
3,290
3,619 (税込)
8日以内出荷

返品不可
0311-0330 03615136
0311-0330 03615136
03615136 0311-0330 67-8149-66
1,800
1,790
1,969 (税込)
8日以内出荷

返品不可
0311-0307 03615145
0311-0307 03615145
03615145 0311-0307 67-8149-56
7,800
7,790
8,569 (税込)
8日以内出荷

返品不可
0311-0309 03615161
0311-0309 03615161
03615161 0311-0309 67-8149-59
700
699
769 (税込)
8日以内出荷

返品不可
0311-0326 03615170
0311-0326 03615170
03615170 0311-0326 67-8149-65
5,300
5,290
5,819 (税込)
8日以内出荷

返品不可
0311-0301 03615179
0311-0301 03615179
03615179 0311-0301 67-8149-54
950
949
1,044 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする