リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ

リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ アズワン リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ アズワン リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ アズワン リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ アズワン

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:12.2kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03624918 RCN11HG 67-8172-62
99,100
99,000
108,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03624927 RCN11HR 67-8172-60
99,100
99,000
108,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03624936 RCN11HY 67-8172-61
99,100
99,000
108,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03624945 RCN11HB 67-8172-59
99,100
99,000
108,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする