警報スイッチ ALシリーズ

警報スイッチ ALシリーズ 三菱電機

仕様●種別:漏電遮断器オプション品●スイッチ詳細種別:警報スイッチ●適合:30~250A●取付:右極取付2, 3極●縦形リード線端子台付:ねじ端子(SLT) アズワン品番67-8178-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03627675 AL-03SVRS
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする