曜日別特売

日本伝統色 羽反 塗分汁椀

日本伝統色 羽反 塗分汁椀 - カノー日本伝統色 羽反 塗分汁椀 - カノー

軽くて割れにくい食器。電子レンジ、食洗機対応。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×70電子レンジ対応食器洗浄機対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0345573773723
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする