京セラ
スライサー
軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
高さ(mm)
277
質量(g)
本体:113 プロテクター:24
縦(mm)
24
横(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455771
CSN-182WHP
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください