マグネット付きソーラーセンサーライト
『マグネット付きソーラーセンサーライト』は、ソーラー充電で昼間に自動充電して夜間に自動点灯するセンサーライトです。ソーラー充電でためた電力を使うので、電気代がかかりません。3面発光かつ高輝度90LEDを搭載しているので、広範囲を明るく照らすことができます。3種類の点灯モードは、ボタンで簡単に切り替えることができます。プラスチックカバーのプロテクターが、水の侵入を防ぎます。人感センサーが反応すると、約20秒点灯します。マグネットシートが付属しているので、マグネット取付でも設置可能です。
用途夜間の安全灯に。
角度(°)反応:約120
保護等級IPX4
センサー感知方式人感
点灯方式常時点灯モード、DIMモード、センサーモード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×6×10
ライト種類高輝度90LED
設置場所屋外
明るさ(Lm)約200
点灯時間人感センサー稼動時:約20秒 人感センサー稼動時
面数発光面数:3
電球の種類LED
内容量1個