シーリングライト
スマートホームの共通規格Matter に対応したシーリングライト。
インターネット接続でスマートフォンやスマートスピーカーから操作可能。
明るさと光色を調節可能。
リモコン付属。
材質アクリル(乳白)
消費電力(W)42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)477×114
本体質量(kg)1.5
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)5200
光色電球色~昼光色(調光・調色)
調光の可否可
調色の可否可
内容量1個
注意
※調光器不可
スマートホームの共通規格Matter に対応したシーリングライト。
インターネット接続でスマートフォンやスマートスピーカーから操作可能。
明るさと光色を調節可能。
リモコン付属。