スムースフィットレバー レッド EAL038R

スムースフィットレバー レッド EAL038R - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL038R - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL038R - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL038R - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL038R - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL038R
販売備考:MT-09SP(21-22)は適合不可。TRACER9 GT(23)は適合未確認。21と23で純正ブレーキレバーの品番が異なる。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL038

材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL038メーカーヤマハ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464740EAL038R
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする