曜日別特売

軽量フライパンガス火対応26cm

軽量フライパンガス火対応26cm - アイリスオーヤマ軽量フライパンガス火対応26cm - アイリスオーヤマ軽量フライパンガス火対応26cm - アイリスオーヤマ軽量フライパンガス火対応26cm - アイリスオーヤマ

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)直径(Φcm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×264×70加工【表面】内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)底面の厚さ(mm)2満水容量(L)2.4深さ(cm)【調理面】5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470419VLG-F26
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする