直管形LEDランプ 15形相当 グロースタータ式

直管形LEDランプ 15形相当 グロースタータ式 Livtec(リブテック) 直管形LEDランプ 15形相当 グロースタータ式 Livtec(リブテック) 直管形LEDランプ 15形相当 グロースタータ式 Livtec(リブテック)

寸法(mm)(全長×口金径)約436×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約65 定格消費電力(W)7.0(ランプのみ) 全光束(Lm)910 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光源寿命40000h 光色昼光色 内容量1本
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03470236 LW-LT15GT-D
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする