Mini LED採用 180Hz&WQHD対応広色域27型ワイド液晶ディスプレイ
解像度WQHD、最大180Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LED採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。Mini LEDを採用することで「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することで「白飛び、黒つぶれ」のないダイナミックな映像表現を実現。さらに、180Hzの高リフレッシュレートでゲームへの没入感を体感頂けます。
仕様チルト角:上20°下5°/スイベル角:左45°右45°/高さ調節:120mm/ピポット(回転):左右90°/盗難防止用ホール:無し
付属品電源コード/Displayportケーブル/ACアダプター/台座ネック/台座/VESAマウント用パーツ/必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:6.1、スタンド無:4.2
消費電力(W)最大:75/通常:31.2/待機時:0.3
定格AC100V50/60Hz(ACアダプターより電源供給)
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch/Playstation/Xボックス等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:約614×194×409~529、スタンド無:約614×66×364
機能HDR:VESA DisplayHDR 1000/可変リフレッシュレート:DisplayPort(VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible)・HDMI(HDMI2.1 VRR)/ローカルディミング/色域変換:Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード
コントラスト比1000:1(ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2000000:1)
最大解像度2560×1440
応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1
視野角(左右:上下)178°/178°
VESAマウント(mm)100×100
入出力形式音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)97.3
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネルMini LED・Quantum dot/高速パネル
最大輝度(cd/m2)SDR表示時:450/HDR表示時(ピーク輝度):1000
モニターサイズ27型ワイド
パネル駆動方式AHVA
ブルーライトカット○
最大表示色10憶7374万色※10bit入力時
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)Displayport:180/HDMI:144
グリーンマーク認定
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

