ケイワーク
MS-05 PVCスリッポンシューズ
総PVCの防水・耐油スリッポンシューズです。
帯電防止カップインソールを装着しています。
インソールを外せば丸洗いOKです。
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
内容量
1足
全10種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03893551
MS05-BK-S
ブラック
S
23~23.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893560
MS05-BK-M
ブラック
M
24~24.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
03893569
MS05-BK-L
ブラック
L
25~25.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893578
MS05-BK-LL
ブラック
LL
26~26.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893587
MS05-BK-3L
ブラック
3L
27~27.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893596
MS05-WH-S
ホワイト
S
23~23.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893621
MS05-WH-L
ホワイト
L
25~25.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893630
MS05-WH-LL
ホワイト
LL
26~26.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893639
MS05-WH-3L
ホワイト
3L
27~27.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
03893605
MS05-WH-M
ホワイト
M
24~24.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください