伸縮はしご 13段
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC
質量(kg)(約)10.2
耐荷重(kg)(約)100
寸法(cm)ステップ内々:(約)27.5
縮長(m)(約)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×7.8
高さ(cm)(約)375
収納時寸法(cm)(約)49×7.8
ステップ数(段)13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 03891609
2025-06-26
- 用途:
- 建設業
建設業・工事業
ロック解除のスライドボタンが驚くほど弱いです。昇降時にそのスライドボタンを踏むと(気をつけてても昇降時にそのボタンに荷重がかかることがある)スライド部が取れてしまいます。2台買って2台とも2~3回の使用で壊れてしまいました。返品したいくらいのレベルです。そのスライド部分に全く触れないのであれば使えるかもしれませんが、昇降時に常に足元を見ながらなんて出来ないし、どうしてもさわってしまいます。改善を期待します。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。