シリコーンシーラント8060プロ
抜群の防水性能。対候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。優れた作業性。カートリッジから押し出しやすく、垂れないため仕上げも簡単にできます。
用途
建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール
電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理
その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種間シール
液色ニューグレー
内容量(mL)1箱(330x10本)
JIS規格JIS A 5758
主成分シリコーン系シーリング材
密度(g/cm3)1.02
指触乾燥時間(分)6(23℃)
弾性復元性(%)95
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
体積損失(%)6
内容量1箱(10本)
電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理
その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種間シール
注意
※防カビ剤は含まれておりません。