曜日別特売

ポータブル非常用トイレ

ポータブル非常用トイレ - HACポータブル非常用トイレ - HACポータブル非常用トイレ - HACポータブル非常用トイレ - HACポータブル非常用トイレ - HACポータブル非常用トイレ - HAC

『ポータブル非常用トイレ』は、災害への備えはもちろん渋滞などの緊急時にも役立つ、お子様などのいるご家庭に備えてあると安心なアイテムです。このほか、アウトドアや介護など、様々な場面で役立つアイテムとなっています。取り付けて使用できる受け止めやすい漏斗が付いています。袋のまま使える凝固剤が付属しているので、廃棄も簡単で、ニオイも抑えられます。サイズも比較的コンパクトなので、収納場所をそれほど要せず、万が一の備えとして車内などに置いておくことができます。

用途災害への備えや渋滞などの緊急時に。セット内容本体×1個、凝固剤×2個、漏斗×1個グリーン直径(Φcm)開口部:5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.5×12×13、漏斗:約7.5×13×6.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891889HAC4343
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする