ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 ワイド

ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 ワイド 日動工業

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。

質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)17800 内容量1台
関連資料: (0.09MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03925927 L100V2-F-HW-50K-N
115,000
72,980
80,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする