ZETA
マグネット付ドレンボルト ブルー F7925
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F7925
販売備考:アルミ製
色[カラー]:ブルー
サイズ:ボルトサイズxねじ長-ピッチ:M10x22-P1.5
材質[素材]:アルミ
用途
【旧品番】ZE58-1342
材質
アルミ
色
ブルー
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ長さ(mm)
22
ねじの呼び
ボルトM10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091985
F7925
¥
990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください