ステアリングステムナット ブルー F7945

ステアリングステムナット ブルー F7945 - ZETAステアリングステムナット ブルー F7945 - ZETAステアリングステムナット ブルー F7945 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F7945
販売備考:アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 93-97
ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17
ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17
色[カラー]:ブルー
サイズ:ナットサイズ:M24 高さ(H):14mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ネジピッチ:P1.5
備考:工具サイズ:30

用途【旧品番】ZE58-2152適合主な適合車両:TT250R 93-97/WR250R/X 07-13材質アルミ合金削り出しアルマイト処理ブルーサイズナットサイズ:M24 高さ(H):14mm備考工具サイズ:30ねじピッチP1.5入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04089201F7945
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする