ZETA
フライト リプレイスメントアジャスターAssy F5555
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5555
販売備考:ZETA フライトパーチ RD リプレースメントパーツ
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミニウム
備考:フライトパーチ リプレイスメント
用途
【旧品番】ZS60-5929
材質
アルミニウム
色
レッド
備考
フライトパーチ リプレイスメント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04089359
F5555
¥
7,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください