ZETA
パイロット リプレイスメントレバー R3WA F5573
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5573
タイプ:レバータイプ:R3WA
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー ブレーキ
用途
【旧品番】ZS61-1980
材質
アルミニウム:A6061-T6
色
チタン
備考
リプレイスメントレバー ブレーキ
タイプ
レバータイプ:R3WA
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04092107
F5573
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください