ZETA
パイロット リプレイスメントレバー L3WB F5597
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5597
タイプ:レバータイプ:L3WB
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー クラッチ
用途
【旧品番】ZS61-2990
材質
アルミニウム:A6061-T6
色
チタン
備考
リプレイスメントレバー クラッチ
タイプ
レバータイプ:L3WB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04092098
F5597
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください