曜日別特売

フライトレバー リプレイスメントアーム F5524

フライトレバー リプレイスメントアーム F5524 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5524
販売備考:クラッチ レバーアーム ワイヤー式用
タイプ:レバータイプ:L4SP
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー クラッチ ワイヤー式

用途【旧品番】ZS60-5990材質アルミニウム:A6061-T6チタン備考リプレイスメントレバー クラッチ ワイヤー式タイプレバータイプ:L4SP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091100F5524
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする