曜日別特売

STARVIS搭載前後2カメラドライブレコーダー

STARVIS搭載前後2カメラドライブレコーダー - コムテックSTARVIS搭載前後2カメラドライブレコーダー - コムテック

前後ともにSTARVIS搭載
後続車接近お知らせ機能
対角168°の広角レンズで広範囲を記録
HDRで白とびなし
SDカードメンテナンスフリー

付属品シガープラグコード(約4m) 、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー 、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】110.6【リア】29.3電源電圧(V)DC12有効画素数【フロント】最大200万画素【リア】最大200万画素機能GPS、Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、夜間・暗所撮影対応センサー:STARVIS、ナイトビジョン機能(※ON固定)、HDR・WDR機能(※HDR固定)、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能記録媒体SDカード消費電流(mA)通常時:最大350以下/スーパーキャパシタ充電時:最大640以下液晶サイズ2.0インチフル色TFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リア】200万画素撮像素子【フロント】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載【リア】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載F値【フロント】F1.8【リア】F1.8画角【レンズ】フロント:水平138° 垂直70°(対角168°)、リア:水平138° 垂直70°(対角168°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:70.8×56.5×26.4、(取付ステー装着時)70.8×79.4×26.4、リア:38×30×27.3、(取付ステー装着時)38×48.7×27.3/mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04203888ZDR027
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする