サンスター文具
一穴パンチ かどそろ ホワイト
幅(mm)
65
色
ホワイト
奥行(mm)
48
穴数
1
縦(mm)
42
穿孔能力(枚)
普通紙(64g/m
2
)3、ラミネートフィルム(100μ)1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204895
S4765095
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください