サンスター文具
ペンケース GEARS PACK (ギアーズパック) ブラック
幅(mm)
195
色
ブラック
奥行(mm)
60
縦(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204868
S1428314
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください