曜日別特売

コンフォートリアショック

コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)コンフォートリアショック - DAYTONA(デイトナ)

ノーマルサスペンション取付長をロング化(320→330mm)し、有効なサスペンションストロークを確保。
サスペンションストロークを伸ばしたことにより、初期作動はギャップ吸収性が向上し、素晴らしい路面追従性を実現。
サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定し、スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮します。
【適合車種】マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]
取付長330mm
ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能
メーカーローダウンプレート(シルバー品番:91700 / ブラック品番:92543)と同時装着する場合はプリロードを5mm程度増やしてください。
メーカーローダウンプレートと同時装着でノーマル比約20mmダウン
二人乗り対応

用途
適合車種:マジェスティS(14-20)
有効なサスペンションストロークを確保。初期作動はギャップ吸収性が向上し素晴らしい路面追従性を実現
サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定。スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮
ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能
二人乗り対応
材質(ボディ)クロームメッキボディ、レッドスプリング適合車種マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]取付長(mm)330内容量1個
注意
※ 車高が約5-10mm上がるため足つき性が悪くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0420457942238
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする