メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm

メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマット3つ折り 45X60X3cm - DAYTONA(デイトナ)

膝をついたり座ったりするのにちょうどいい大きさのミドルサイズのマット。
硬度違いのEVAを挟む構造で、激しく膝をついてもダメージが軽減されます。
車体下回りの整備時に使用することで、膝や腰への負担を減らせます。使わないときは3つ折りにしてコンパクト収納も可能。
面ファスナー付きの結束ベルトも付属しています。

用途
車体下回りの整備時に、ひざや腰への負担を軽減
やわらかい素材を挟んだ二重構造でひざへの負担を抑止
膝をついたり座ったりするのにちょうどいい大きさのミドルサイズのマット
三つ折りにしてコンパクトに収納可能
寸法:広げたとき 約600×455×30mm / 三つ折りのとき 約195×455×95mm
寸法(mm)(三つ折りのとき)約195×455×95、(広げたとき)約600×455×30内容量1個
注意
※ 高温で軟化や変形をします。70℃以上のものに触れないでください。
※ ガソリンや有溶剤への耐性は強くありません。付着した場合は速やかにふき取ってください。
※ メンテナンスマット二つ折り(品番:15839)のサイズ違いです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0420475548755
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする