曜日別特売

CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)

CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) - ヤシマ化学CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) - ヤシマ化学

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。
ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。
ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。
粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。
コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。
熱、化学的安定性に優れています。
不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。
ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。

成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:180(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意(使用方法)をよく読み、ご使用下さい。
※「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※引火性/可燃性があるので、火気に近づけないこと。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
※子供の手の届く所に置かないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340598AR-7041セット(30g×2本)20mL
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340616AR-7041箱(30g×10本)100mL
82,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする