塗装ブースガード
壁面に噴射するだけでガラスの塗装ブースを汚れやキズ、サビから守るコーティング剤です。
乾燥するとフィルム状になるので汚れた際の交換が簡単に行えます。
コーティング剤は非粘着性のドライコーティングです。
1液硬化型なので、簡単に施工できます。
最大で室内使用半年の期間耐えることができます。
用途塗装ブースの汚れ防止
仕様ガラス専用
タイプスプレーガン用
耐久性【屋内】6か月
危険物の類別非危険物
使用期限納入後1年
内容量1セット(0.7kg×4個)
注意
※金属に使用すると、剥がせない場合がありますので使用はお控えください。※塗布する前に、剥離の可否を必ず事前テストしてください。小さな面積に塗装ブースガードを塗布し、24時間後剥がせたらOKです。
※6カ月経過したら、剥がしてください。ただし、環境により誤差が発生いたしますので使用環境に合わせてご使用ください。
※塗装は以下の条件で行ってください。
※低圧スプレーガン(HVLP)/重力供給カップ
※ノズル口径:1.5~2.5mm
※エアー圧:1.8~2.1kgf/cm2(25~30psi)
※塗布面までの距離:約10~30cm
※塗布気温:約25℃
※塗装中は換気・保護具の着用を必ず行ってください。
※塗装面を脱脂して下さい。
※コーティング剤は一度で厚塗りせずに数回に分けて塗って下さい。
※少なくとも、簡単に剥がすためには合計で約100~200μm必要です。
※必要に応じて乾燥させてください。(自然乾燥または50℃以下)
※スプレーガンは、専用シンナーもしくはアルコール系シンナーで、なるべく早く洗ってください。
※塗装ブースガード上に他のコーティング剤を塗らないでください。
※コーティング剤によりフィルターが詰まる可能性がございますが予めご了承ください。
※半年を超える長時間の使用は、剥がしにくくなりますのでご注意ください。
※10~30℃で保管してください。
※蓋をしっかり締めて密閉状態にし、換気された場所で太陽光から避けて保管してください。