防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応

防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ) 防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ) 防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ) 防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ) 防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ)

自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)

用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など 材質ポリエステル、ポリウレタン 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応 内容量1双
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04344509 806 ブラック LL 24 9 24
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
04344491 806 ブラック M 22 8 20
オープン
 
 
取扱い終了
04344500 806 ブラック L 23 8.5 22
オープン
 
 
取扱い終了
04344518 806 グレー M 22 8 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04344527 806 グレー L 23 8.5 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04344536 806 グレー LL 24 9 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする