両開き工具箱 DIYツールボックス
収納したものがひとめでわかる両開きタイプです。整理しやすい、移動式の仕切り板付きです。にぎりやすく、しっかりとしたハンドルです。厚板で耐久性に優れています。柔軟性のあるバネ鋼を採用しています。耐久性を高めるコーナー金具を装備しています。ツールやパーツの運搬、キャンプ、アウトドア、車載用に。
仕様●外寸サイズ(mm):W370×D185×H215●カラー:ブラック●本体材質:スチール●仕切り・バックル材質:ステンレス●重量(kg):約3.9
アズワン品番68-0850-30
内容量1個