パナソニックEWエンジニアリング
電力用3芯ケーブル20A NEシリーズ
仕様
●長さ(mm):400●幅(mm):400●高さ(mm):295●コード番号:157-5327
アズワン品番
67-9191-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619277
NE21235
¥
396,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください