デジラチェ ヘッド交換式ラチェットヘッドセット TGEKシリーズ

デジラチェ ヘッド交換式ラチェットヘッドセット TGEKシリーズ KTC

専用樹脂ケースは、ソケットホルダ(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。(全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケットは収納できません。)、ヘッド交換式デジラチェとラチェットヘッドのセットです。締め付け作業、検査用。

仕様●トルク調整範囲(N・m):*●最小目盛(N・m):*●差込角(mm):*●全長(mm):*●本体:GEK085-X13●ラチェットヘッド:GX13-R3●負荷方向:右、左●電源(V):コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)●セット内容:GEK085-X13●トルク測定範囲内でご使用ください。●防水仕様ではありません。●測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。●コード番号:397-8508 アズワン品番67-8751-77 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04566181 TGEK085X132
30,375
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする