オープンキャリーバッグ

オープンキャリーバッグ 三共コーポレーション オープンキャリーバッグ 三共コーポレーション オープンキャリーバッグ 三共コーポレーション オープンキャリーバッグ 三共コーポレーション

バックの内外に各種ポケット付きで抜群の収能力。水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。ショルダーベルト付き。【用途】、工具類の収納や持ち運びに便利なバックです。

仕様●重量:1325g(ショルダーベルト含む)●本体外寸:H250×W420×D205mm●ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所●ホルダー:14ヶ所●コンベックスホルダー:1ヶ所●テープフッカー:2ヶ所●ペンホルダー:2ヶ所●内張カラー:迷彩グリーン アズワン品番67-9143-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04597498 350595
5,280
4,798
5,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする