曜日別特売

Mfnl Plus 100ml .45um gam 50pk

Mfnl Plus 100ml .45um gam 50pk - PALL(ポール)
仕様●マイクロファンネルプラス フィルターファンネル●100mL●0.45μm●白内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04591171482367-8952-96
57,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
04591155480767-8952-87
58,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする