アズワン
スタンドサインキューブ 駐車ご遠慮下さい
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様
●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04705727
-
68-0586-74
¥17,000
¥
16,900
¥18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705736
-
68-0586-77
¥19,200
¥
19,100
¥21,010
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705745
-
68-0586-76
¥17,000
¥
16,900
¥18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705761
-
68-0586-75
¥19,200
¥
19,100
¥21,010
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください