スタンドサインキューブ 方向案内左矢印 片面表示

スタンドサインキューブ 方向案内左矢印 片面表示 アズワン スタンドサインキューブ 方向案内左矢印 片面表示 アズワン スタンドサインキューブ 方向案内左矢印 片面表示 アズワン スタンドサインキューブ 方向案内左矢印 片面表示 アズワン

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)

仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04706086 - 68-0587-12
17,000
16,900
18,590 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04706095 - 68-0587-11
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04706095 - 88593267 874-131AGY 874-131AGY サインキューブ ユニット 88593267 サインキューブ ユニット 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする