スタンドサインキューブ 満車

スタンドサインキューブ 満車 アズワン スタンドサインキューブ 満車 アズワン スタンドサインキューブ 満車 アズワン スタンドサインキューブ 満車 アズワン スタンドサインキューブ 満車 アズワン

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)

仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04705971 - 68-0586-98
17,000
16,900
18,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705980 - 68-0586-99
19,200
19,100
21,010 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705989 - 68-0587-02
19,200
19,100
21,010 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705998 - 68-0587-01
17,000
16,900
18,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする