さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ

さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ ドリテック さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ ドリテック

10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時、USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能、突然の災害時に便利な機能、停電時に便利な白色LEDライト、本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)、持ち方を選べる吊下げひも付き

仕様●サイズ:約幅160×奥行77×高さ70mm●重量:約281g●受信周波数:AM:525~1630kHz●FM:75.5~108.5Mhz●出力端子:ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個●入力端子:USB TypeC 1個●スピーカー:直径4cm 丸形8Ω 1個●持続時間目安内臓コンデンサ充電(満充電時):ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分●持続時間目安アルカリ乾電池(新品時):ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間 アズワン品番67-9227-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04622427 PR-323ROR
4,620
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする