千代田通商
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
特性
帯電防止
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04618480
TE-8-EP 100m
100
67-9186-36
¥
29,110
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618489
TE-8-EP 10m
10
67-9186-37
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください